Produits similaires
Produits similaires

Carotteuse DS 130-P

Carotteuse au diamant pour forage à sec ou à l'eau, à la main ou guidé par un support dans le béton, le béton armé et la maçonnerie.

Prix affichés aux clients après connexion Vous avez des questions ? 03 88 88 12 12

Caractéristiques:

  • Tension nominale: 230 V/CA
  • Puissance d'entrée: 2000 W
  • Vitesse à vide 1. vitesse maxi: 900 U/min (tr/min)
  • Vitesse à vide 2. vitesse maxi: 2180 U/min (tr/min)
  • Ralenti 3ème vitesse max.: 4290 U/min (tr/min)
  • Diamètre de perçage min./max. en 1re, humide: 55-132 mm
  • Diamètre de perçage min./max. en 2nde, humide: 25-60 mm
  • Diamètre de perçage min./max. en 3e, humide: 8-35 mm
  • Longueur: 445 mm
  • Largeur: 300 mm
  • Hauteur: 115 mm
  • Poids de la machine: 7,5 kg
  • Longueur de câble: 3,3 m
Tension nominale Puissance d'entrée Vitesse à vide 1. vitesse maxi Vitesse à vide 2. vitesse maxi Art. N° Quantité Cdt
Prix/Cdt
 
230 V/CA 2000 W 900 U/min (tr/min) 2180 U/min (tr/min) 57091111
x 1
Exclusivement pour les professionnels Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Art. N° :
Informations produit
Données techniques
Description

Carotteuse dans un boîtier en aluminium avec manche pistolet

Puissant moteur avec boîte 3 vitesses et affichage LED de la charge

Perçage rapide et réglage parfait de la vitesse et de la poussée selon le diamètre de l'alésage.

Protection électronique du moteur contre les surcharges (EMPS)

En cas de surcharge de la perceuse, la vitesse du moteur est divisée électroniquement par six pour avertir l'utilisateur. Au bout de la sixième surcharge, la carotteuse se coupe automatiquement pour protéger le moteur. Contrairement à une protection thermique, il est possible de redémarrer immédiatement la perceuse.

La broche de la machine dispose d'un logement d'outil combiné avec un taraudage de 1/2" et un filetage mâle de 1 1/4"

Filetage standard pour les couronnes de perçage de petit et grand diamètre

Flexible avec indicateur du débit d'eau inclus

Indication visuelle permanente de l'alimentation en eau pour le perçage à l'eau

Interrupteur de sécurité PRCD-S intégré

  • Fonction de sécurité pour le forage à l'eau
  • Pas besoin d'un indicateur de courant de fuite supplémentaire
 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top