Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Carotteuse diamant électrique DS 164
Carotteuse diamant électrique DS 164 - 1
Carotteuse diamant électrique DS 164 - 2
Carotteuse diamant électrique DS 164 - 3
Carotteuse diamant électrique DS 164 - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Carotteuse diamant électrique DS 164

Carotteuse au diamant pour forage à l'eau guidé par un support dans le béton, le béton armé et la maçonnerie

  • Tension nominale: 230 V/CA
  • Puissance d'entrée: 2000 W
  • Vitesse à vide 1. vitesse maxi: 620 U/min (tr/min)
  • Vitesse à vide 2. vitesse maxi: 1400 U/min (tr/min)
  • Ralenti 3ème vitesse max.: 3500 U/min (tr/min)
  • Diamètre de perçage min./max. en 1re, humide: 101-164 mm
  • Diamètre de perçage min./max. en 2nde, humide: 41-101 mm
  • Diamètre de perçage min./max. en 3e, humide: 14-41 mm
  • Longueur: 590 mm
  • Largeur: 200 mm
  • Hauteur: 220 mm
  • Poids de la machine: 12,9 kg
  • Longueur de câble: 3,3 m
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
Art. N° Tension nominale Puissance d'entrée Vitesse à vide 1. vitesse maxi Vitesse à vide 2. vitesse maxi Quantité Cdt
Prix/Cdt
57091130
230 V/CA 2000 W 620 U/min (tr/min) 1400 U/min (tr/min)
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
Carter moteur robuste avec poignée de transport pratique en acier inoxydable


La machine est bien protégée et facile à transporter



Puissant moteur avec boîte 3 vitesses et affichage à LED de la charge


Perçage rapide et réglage parfait de la vitesse et de la poussée selon le diamètre de l'alésage.



Protection électronique du moteur contre les surcharges (EMPS)


En cas de surcharge de la carotteuse, la vitesse du moteur est électroniquement réduite à six reprises pour avertir l'utilisateur ; au bout de la sixième surcharge, la carotteuse se coupe automatiquement pour protéger le moteur ; contrairement à une protection thermique, il est possible de redémarrer immédiatement la carotteuse



L'emmanchement de la machine dispose d'un logement d'outil combiné avec un filetage femelle de 1/2" et un filetage mâle de 1"1/4


Filetage standard pour les couronnes de perçage de petit et grand diamètre



Flexible avec indicateur du débit d'eau inclus dans le contenu de la livraison


Indication visuelle permanente de l'alimentation en eau pour le perçage à l'eau



Interrupteur de sécurité PRCD-S intégré


  • Fonction de sécurité pour le forage à l'eau

  • Pas besoin d'un indicateur de courant de fuite supplémentaire
1 an garantie