Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Carotteuse électrique DS 300
Carotteuse électrique DS 300 - 1
Carotteuse électrique DS 300 - 2
Carotteuse électrique DS 300 - 3
Carotteuse électrique DS 300 - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Carotteuse électrique DS 300

Carotteuse au diamant guidé par un support pour un forage à l'eau dans le béton, le béton armé et la maçonnerie

  • Tension nominale: 230 V/CA
  • Puissance d'entrée: 2400 W
  • Vitesse à vide 1 max.: 450 tr/min
  • Vitesse à vide 2 max.: 900 tr/min
  • Ralenti 3ème vitesse max.: 1600 tr/min
  • Diamètre de perçage min./max. en 1re, humide: 120-300 mm
  • Diamètre de perçage min./max. en 2nde, humide: 60-150 mm
  • Diamètre de perçage min./max. en 3e, humide: 25-80 mm
  • Longueur: 600 mm
  • Largeur: 270 mm
  • Hauteur: 220 mm
  • Poids de la machine: 12 kg
  • Longueur de câble: 3,3 m
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
Art. N° Tension nominale Puissance d'entrée Vitesse à vide 1 max. Vitesse à vide 2 max. Quantité Cdt
Prix/Cdt
57091140
230 V/CA 2400 W 450 tr/min 900 tr/min
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
Carter moteur robuste avec poignée de transport pratique en acier inoxydable


La machine est bien protégée et facile à transporter



Puissant moteur avec boîte 3 vitesses et affichage à LED de la charge


Perçage rapide et réglage parfait de la vitesse et de la poussée selon le diamètre de l'alésage



Protection électronique du moteur contre les surcharges (EMPS)


En cas de surcharge de la carotteuse, la vitesse du moteur est électroniquement réduite à six reprises pour avertir l'utilisateur ; au bout de la sixième surcharge, la carotteuse se coupe automatiquement pour protéger le moteur ; contrairement à une protection thermique, il est possible de redémarrer immédiatement la carotteuse



L'emmanchement de la machine dispose d'un logement d'outil combiné avec un taraudage de 1/2" et un filetage mâle de 1"1/4 (avec un adaptateur référence Art. N° 5462 000 002)


Filetage standard pour les couronnes de perçage de petit et grand diamètre



Flexible avec indicateur du débit d'eau inclus


Indication visuelle permanente de l'alimentation en eau pour le perçage à l'eau



Interrupteur de sécurité PRCD-S intégré


  • Fonction de sécurité pour le forage à l'eau

  • Pas besoin d'un indicateur de courant de fuite supplémentaire
1 an garantie