Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Carotteuse diamant électrique DS 180-T
Carotteuse diamant pour forage à sec ou à l'eau, à la main ou guidé par un support dans le béton, le béton armé et la maçonnerie
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Le carter en aluminium avec poignée en T garantit une répartition optimale du poids pour le perçage horizontal à la main
- Progression parfaite du travail avec toutes les tailles de foret approuvées grâce au moteur puissant avec boîte à 3 vitesses et au témoin de charge LED multicolore
- La fonction de démarrage progressive réduit de moitié la vitesse pendant 10 secondes, ce qui facilite considérablement le perçage
- La sécurité de l'utilisateur est assurée par le disjoncteur PRCD-S
- Plusieurs emmanchements de couronne peuvent être utilisés car le porte-outil de la machine est doté d'un emmanchement combiné pour douille de ½" et filetage mâle 1"1/4
- Contrôle visuel continu de l'alimentation en eau pendant le forage grâce au raccord de flexible avec indicateur de débit
- Durée de vie prolongée grâce à la protection électronique contre les surcharges ; la vitesse du moteur est réduite électroniquement de six fois en cas de surcharge
- Réduction de la puissance pulsée et avertissement visuel émis par les LED pour informer l'opérateur Le moteur s'éteint ensuite automatiquement pour protéger le moteur Contrairement à une protection thermique, il est possible de redémarrer immédiatement la carotteuse
Perçage à l'eau, à la main ou guidé pour béton armé et non armé
Perçage à sec, à la main ou guidé pour les briques, les briques creuses, les briques calcaires et le béton cellulaire
Carottage dans les domaines de la plomberie et de l'électricité
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!