Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Carotteuse diamant électrique DS 180-T
Carotteuse diamant électrique DS 180-T - 1
Carotteuse diamant électrique DS 180-T - 2
Carotteuse diamant électrique DS 180-T - 3
Carotteuse diamant électrique DS 180-T - 4
Carotteuse diamant électrique DS 180-T - 5
Carotteuse diamant électrique DS 180-T - 6
Carotteuse diamant électrique DS 180-T - 7
Carotteuse diamant électrique DS 180-T - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Carotteuse diamant électrique DS 180-T

Carotteuse diamant pour forage à sec ou à l'eau, à la main ou guidé par un support dans le béton, le béton armé et la maçonnerie
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
  • Le carter en aluminium avec poignée en T garantit une répartition optimale du poids pour le perçage horizontal à la main

  • Progression parfaite du travail avec toutes les tailles de foret approuvées grâce au moteur puissant avec boîte à 3 vitesses et au témoin de charge LED multicolore

  • La fonction de démarrage progressive réduit de moitié la vitesse pendant 10 secondes, ce qui facilite considérablement le perçage

  • La sécurité de l'utilisateur est assurée par le disjoncteur PRCD-S

  • Plusieurs emmanchements de couronne peuvent être utilisés car le porte-outil de la machine est doté d'un emmanchement combiné pour douille de ½" et filetage mâle 1"1/4

  • Contrôle visuel continu de l'alimentation en eau pendant le forage grâce au raccord de flexible avec indicateur de débit

  • Durée de vie prolongée grâce à la protection électronique contre les surcharges ; la vitesse du moteur est réduite électroniquement de six fois en cas de surcharge

  • Réduction de la puissance pulsée et avertissement visuel émis par les LED pour informer l'opérateur Le moteur s'éteint ensuite automatiquement pour protéger le moteur Contrairement à une protection thermique, il est possible de redémarrer immédiatement la carotteuse