Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Couronne diamant sous eau

La gamme de couronnes diamant sous eau pour carotteuses   

Utilisée avec une carotteuse, une couronne diamant permet de réaliser un forage dans tous les matériaux existants : pierre, béton armé, granit, asphalte, parpaing, etc. Elle est utilisée par de nombreux professionnels, tels que des électriciens, des maçons, des carreleurs ou encore des chauffagistes.

En effet, le carottage est généralement nécessaire pour réaliser des trous permettant de passer des tuyaux ou des gaines, poser une climatisation, un poêle ou un chauffage. Un carottage à eau permet à l’outil d’être mieux refroidi tout en forant à une vitesse plus élevée, et cela préserve les couronnes diamant utilisées et leur offre une plus longue durée de vie.

Bien choisir votre couronne diamant sous eau parmi nos produits

Il existe de nombreux types de couronnes diamantées. Pour choisir la bonne, il est important de déterminer les matériaux que vous allez percer, le diamètre et la profondeur du trou que vous souhaitez réaliser, ainsi que le type de machine que vous possédez. Généralement, couronne diamant et carotteuse sont utilisées ensemble. Les prix varieront en fonction du modèle choisi.

  • Si vous souhaitez percer des carreaux de faïence, du marbre, de la céramique, des pierres naturelles ou encore du grès céramique, optez pour un foret diamant 6 pans. Sa forme vous offre un meilleur maintien du foret durant le perçage, et empêche celui-ci de glisser.
  • Une couronne de forage diamantée vous garantira un perçage rapide et très propre de béton, béton armé et de divers matériaux de construction.
  • Pour un perçage réussi dans du béton, du granit, du plâtre ou encore de l’asphalte, une couronne 1/4 pouce est idéale. Ses segments étroits vous garantissent une diminution du frottement, ce qui facilite notamment le taraudage.
  • La couronne 1/2 pouce permet de percer les mêmes matériaux que la couronne 1/4 pouce, mais elle possède un diamètre plus élevé, ce qui vous permettra de faire des trous plus larges.

Bien que l’on utilise tout particulièrement la couronne diamant en maçonnerie, vous pouvez sans problèmes l’adapter à de multiples types de travaux. Alors n’hésitez plus et procurez-vous des couronnes diamant Würth pour votre perçage sous eau !