Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit carrousels pour meuble d'angle VS COR Wheel Pro 3/4
Les versions de meuble d'angle offrent une utilisation nettement améliorée de l'espace de rangement et un accès optimal, avec deux étagères
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Avantages de l'installation :
- Les bras de support peuvent être installés sur les fixations latérales sans outils
- Les étagères peuvent être installées sur les bras de support sans outils
- Pour une utilisation dans les meubles bas et les armoires murales
- Peut être transformé à tout moment dans des armoires d'angle sans avoir à déposer le plan de travail
Avantages d'utilisation :
- Accès optimal grâce aux étagères flottantes circulaires en bois, sans colonne montante centrale, offrant jusqu'à 20 % d'espace de rangement supplémentaire
- Les étagères sont maintenues en place par une traverse dans le meuble, ce qui garantit que le mécanisme est pratiquement invisible, stabilise le meuble et peut être utilisé dans des meubles
- Cadre robuste, revêtu par poudre en blanc ou anthracite, très facile à entretenir
- Capacité de charge élevée : chaque étagère a une résistance allant jusqu'à 27,5 kg
- Positionnement des étagères réglable en hauteur, quelle que soit la hauteur de caisson, grâce auquel la position des étagères peut être modifiée à tout moment dans la grille perforée de 40 mm, permettant une utilisation optimale de l'espace et une modification ultérieure
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Article ni repris, ni échangé.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!