Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Carrousels pour meuble d'angle VS COR Wheel Pro pour meubles muraux 4/4
Carrousels pour meuble d'angle VS COR Wheel Pro pour meubles muraux 4/4 - 1
Carrousels pour meuble d'angle VS COR Wheel Pro pour meubles muraux 4/4 - 2
Carrousels pour meuble d'angle VS COR Wheel Pro pour meubles muraux 4/4 - 3
Carrousels pour meuble d'angle VS COR Wheel Pro pour meubles muraux 4/4 - 4

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Carrousels pour meuble d'angle VS COR Wheel Pro pour meubles muraux 4/4

La solution de meuble d'angle améliore considérablement l'utilisation de l'espace de rangement.
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
Appeler le service client : 03 88 88 12 12

Prix affichés aux clients après connexion

Les tablettes sont maintenues par une barre transversale qui traverse l'élément


  • Mécanisme quasiment invisible

  • S'installe dans des meubles standard

  • Stabilise l'élément


Cadre stable, laqué époxy, blanc RAL 9010


  • Protection à long terme

  • Entretien facile


Tablette en bois avec rebord en fil acier chromé extra-brillant de 7 mm de diamètre


Aspect esthétique



Tablette bout-à-bout, blanche, épaisseur 16 mm


  • Grand espace de rangement

  • Optimisation de l'espace de rangement dans les meubles d'angle


Positionnement des tablettes réglable en hauteur, quelle que soit la hauteur de caisson


  • Réorganisation possible à tout moment grâce à la distance entre les trous de 40 mm

  • Optimisation de l'espace

  • Post-équipement facile


Capacité de charge par tablette 12 kg

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Article ni repris, ni échangé.