Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cartouche de Gaz Mapp

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cartouche de Gaz Mapp

Cartouche pour brasure forte jusqu'à +2400°C
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
Cartouche 100% propylène pour tous travaux de brasage et soudage


Température à 2400°C pour une utilisation même par temps froid


Utilisation à 360°


Cartouche en aluminium


Raccord européen standard EU 7/16" :


  • compatible avec notre chalumeau Art. N° 0984 900 31 et un grand nombre de torches et accessoires en 7/16"
Conforme à la norme ISO 11118.
Certifié Apragaz Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.