Les goujons filetés sont des éléments de fixation utilisés pour assembler des pièces métalliques entre elles ou sur du béton. Ils sont composés d'une tige filetée à une ou deux extrémités, selon la norme DIN correspondante. Les goujons filetés sont disponibles en différents matériaux, diamètres, longueurs et revêtements, en fonction des applications et des exigences techniques. Würth propose une gamme complète de goujons filetés pour les professionnels, adaptés à tous les secteurs d'activité : construction, industrie, maintenance, etc. Vous pouvez trouver plus de 800 versions de goujons filetés, classées selon les normes DIN suivantes :
- DIN 938 : goujon à bout fileté d'une longueur égale à environ une fois le diamètre nominal. - DIN 939 : goujon à bout fileté d'une longueur égale à environ 1,25 fois le diamètre nominal. - DIN 835 : goujon fileté aux deux extrémités, avec un filetage court à une extrémité et un filetage long à l'autre.
Les goujons filetés Würth sont fabriqués en acier ou en acier inoxydable, avec différents traitements de surface pour assurer une résistance optimale à la corrosion et aux températures élevées. Vous pouvez choisir entre des revêtements tels que le zinc lamellaire, le zinc-nickel, le zinc galvanisé ou le brut. Les classes de résistance varient de 5.8 à 10.9 selon les modèles. Pour commander les goujons filetés Würth, il vous suffit de sélectionner le modèle qui correspond à vos besoins, d'indiquer la quantité souhaitée et d'ajouter le produit au panier. Vous bénéficierez de la qualité Würth et du service client professionnel. N'hésitez pas à consulter les autres catégories de produits Würth pour compléter votre commande avec des écrous, des rondelles, des chevilles ou des outils adaptés.