Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Casque anti-bruit W2F/32
Excellentes propriétés d'isolation, bandeau avec bande réfléchissante et coquilles fluorescentes
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
Haute visibilité
Améliore la sécurité du travail, notamment en extérieur pour les travaux de voirie, dans des aéroports et dans tout autre lieu présentant des conditions d'éclairage faibles.
Rangement permettant de gagner de la place
Serre-tête pliable
Extrêmement agréable à porter
- Serre-tête rembourré
- Faible pression de contact
- Coussinets larges et confortables
Remplacement facile et rapide des coussins d'étanchéité
Testé conforme à la norme EN 352-1
Adapté à de nombreuses applications industrielles et garantie une visibilité et une sécurité optimales, en particulier lorsque l’éclairage est faible
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!