Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Casque anti-bruit W3/34
Casque anti-bruit aux propriétés isolantes exceptionnelles pour une protection optimale dans les environnements très bruyants
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
Réglables individuellement grâce au serre-tête télescopique
Extrêmement agréables à porter grâce aux :
- Bandeau en mousse pré-formé
- Préssion minimale sur la tête
- Coussinets d'insonorisation larges et confortables
- Grandes coquilles avec espace large pour les oreilles
Remplacement facile et rapide des des coussins d'insonorisation
Poids : 302 g
Testé conforme à la norme EN 352
Testé conforme à la norme EN 352-1
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!