Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Casque de bûcheron pour tronçonnage
Casque de bûcheron pour tronçonnage - 1
Casque de bûcheron pour tronçonnage - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Casque de bûcheron pour tronçonnage

Cette combinaison casque de foresterie répond aux besoins des travailleurs forestiers ; elle assure une protection efficace, une bonne ventilation, un grand confort et une visibilité optimale.
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
Ventilation efficace sous le casque grâce aux nombreux orifices de ventilation bien répartis



Haut niveau de sécurité grâce au plastique ABS stabilisé aux UV et à la géométrie spéciale



Champ de vision optimal grâce à la visière courte et professionnelle



La visière en métal allié inoxydable est conçue avec une maille brevetée. Elle offre une transmission maximale de la lumière et une résistance accrue



Visière :


  • Visière en métal inoxydable antireflet revêtu par poudre noire

  • Transmission de la lumière : maximum 82 %

  • Classe de protection "S" pour une résistance accrue

  • Testé conforme à la norme EN 1731

  • Protection optimale contre les sciures


Casque anti-bruit :


  • conforme à la norme EN 352-3

  • Excellentes propriétés isolantes et très confortable à porter

Testée et reconnue par la FPA (commission d'expérimentation forestière allemande)

<br><br>Article ni repris, ni échangé