Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit casque pour travaux forestiers SH 2000 F S
Ergonomique et certifiée KWF
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Spécialement conçue pour les exigences spécifiques des travaux forestiers et du travail du bois
- Set complet pour travaux forestiers SH 2000 F S : Casque, visière en treillis, casque anti-bruit, autocollants réfléchissants, jugulaire intégrée
- L'ajustement parfait de la visière et du casque anti-bruit soulage les vertèbres et les muscles de la nuque
- Température agréable dans le casque grâce à trois ouvertures de ventilation variables, pour un confort exceptionnel
- Intérieur avec système à molette pour un réglage de la largeur en continu à l'aide d'une seule main
- Protection contre les corps étrangers grâce à une visière en treillis métallique entièrement intégrée
- Casque anti-bruit avec tampons absorbeurs en mousse à mémoire de forme ; haute valeur d'isolation acoustique avec un SNR de 30 dB
- Visibilité accrue de l'utilisateur grâce aux autocollants réfléchissants
- Conforme à la norme EN 397 avec des exigences supplémentaires pour les très basses températures (-30 °C), EN 352-3 et EN 1731
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!