Casque de forestier
Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Casque de forestier
Casque de protection avec atténuation moyenne SNR 25 dB
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
- Casque de forestier comprenant un casque de protection, une visière treillis relevable et un casque anti-bruit amovible
- Protection faciale et auditive, contre les chutes d'objets, les chocs, les projections
- Coiffe intérieure réglable
Conforme aux normes :
EN 397
EN 352-3
EN 1731
Domaine d'application
S'utilise pour les travaux forestier, tels que le bûcheronnage, l'élagage, le débroussaillage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!