Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de tarauds machine pour trous borgnes SMART STEP EU+ et VaryTap M3-M12 en acier 14 pièces
Assortiment composé de forets métal SMART STEP avec géométrie de pointe étagée extrêmement irrégulière brevetée pour réaliser des trous circulaires de haute précision et de tarauds pour trous borgnes VaryTap pour l'usinage des aciers jusqu'à une résistance de 1 000 N/mm². Disponible dans le coffret ORSY®.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !


Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Foret métal avec géométrie de pointe étagée extrêmement irrégulière (EU+)
- Perçage très rapide et confortable avec une longévité inégalée
- Trous circulaires précis
- Permet de réaliser des opérations de pré-perçage et de taraudage précis sans décentrage
- Pas de rotation du foret et transmission de puissance optimale dans le mandrin grâce à la queue à 3 méplats (à partir de 4 mm de diamètre)
Taraud machine
- La nouvelle géométrie Vario empêche l'accumulation de copeaux
- Qualité de l'arête de coupe optimisée grâce à un processus de finition en plusieurs étapes pour une excellente évacuation des copeaux et des filetages d'une précision parfaite
- Réduction du risque d'écaillage de l'outil lors du retour grâce à l'épaulement coudé
- Géométrie de coupe précisément adaptée à l'acier
- Longévité jusqu'à 30 % plus élevée que les tarauds machine simples classiques
Coffret compact et pratique adapté au système ORSY® offrant des avantages utiles, tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture
Disponible exclusivement chez WÜRTH
- Lors du taraudage et du perçage, veiller à suffisamment lubrifier et refroidir.
- Des informations complémentaires, comme les valeurs de coupe recommandées, sont disponibles dans les différents produits
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!