Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de tarauds machine SMART STEP en acier M3-M12 à trou borgne 14 pièces
Assortiment composé de forets hautes performances avec technologie SMART STEP pour trous circulaires haute précision et de tarauds à trou borgne pour l'usinage d'aciers non alliés à copeaux longs jusqu'à une résistance de 850 N/mm². Disponible dans le système ORSY®.
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
Foret métal avec géométrie de pointe à foret étagé
- Trous circulaires extrêmement précis
- Permet de réaliser des opérations de pré-perçage et de perçage précis sans décentrage
- Perçage extrêmement pratique, sans effort et rapide
- Pas de torsion et transmission optimale des forces dans le mandrin grâce à la queue à section triangulaire (à partir de 4 mm de diamètre)
Taraud machine
- Géométrie de coupe précisément adaptée à l'acier
- Micro-géométrie et épaulement coudé optimisés pour une sécurité de processus élevée et une plus longue durée de vie par rapport aux tarauds machine similaires
Cassette compacte et pratique adaptée au système ORSY® avec des avantages utiles, tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture
- Lors du taraudage et du perçage, veiller à ajouter suffisamment de lubrifiant réfrigérant et de lubrifiant
- Des informations complémentaires, par exemple les valeurs de coupe recommandées, sont proposées dans les différents produits.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!