Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cavaliers droit M6
Relier une tige filetée M6 et une fourrure de plafond de type F45 ou F47.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Modèle polyvalent pour les fourrures type F45 et type F47
- Cavaliers droits
- Tenue plus ferme que les modèles pivotants
- Cavaliers compacts mais renforcés (nervures supérieures et guide de maintien de la tige filetée en cas de choc)
- Idéal en cloison du fait de ces renforts
Plaquistes, plafonds non démontables
Liaison entre une tige filetée de 6mm et une fourrure de type 45 ou de type 47 en plafond ou en cloison (doublage)
Les cavaliers pivotants se fixent en pivotant le cavalier dans la fourrure
Les cavaliers droits se fixent en clipsant la fourrure sur le cavalier préalablement positionné (idem suspentes pour supports bois)
La tige filetée peut être fixée à la maçonnerie avec un piton de réhabilitation, une cheville W-ED/S ou
laiton, un scellement chimique etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!