Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Sangle d'arrimage à cliquet avec mousqueton se rétractant automatiquement
Sangle d'arrimage à cliquet avec mousqueton se rétractant automatiquement - 1
Sangle d'arrimage à cliquet avec mousqueton se rétractant automatiquement - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Sangle d'arrimage à cliquet avec mousqueton se rétractant automatiquement

Lashing strap for securing and lashing loads

  • Désignation du type: ARZK20
  • Largeur: 55 mm
  • Longueur: 2000 mm
  • Force de traction en cas de sanglage: 250 daN
  • Force manuelle avec cliquet: 50 daN
  • Pré-charge: 27 daN
  • Largeur de la courroie: 25 mm
  • Poids du produit (par pièce): 0,733 kg
  • Forme du crochet: Crochet Karabiner
  • Couleur: Noir, Rouge
  • Matière: Acier / plastique
  • Norme EN: 12195-2
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
Art. N° Désignation du type Largeur Longueur Force de traction en cas de sanglage Quantité Cdt
Prix/Cdt
096380 325
ARZK20 55 mm 2000 mm 250 daN
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
  • Sangle d'arrimage à cliquet pour la fixation et l'arrimage de charges

  • Facile à utiliser

  • Fabriquée conformément à la norme EN 12195-2

  • Avec fonction d'enroulement automatique