Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
CX Soft Back ceinture dorsale
Exosquelette partiel qui assure une posture saine et sans douleur, et procure un soulagement immédiat.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Favorise la stabilité de la zone lombaire et offre une activation musculaire optimale
- Crée une pression ciblée au niveau de l’abdomen et des zones de soutien, pour stabiliser la colonne vertébrale, activer les muscles et favoriser la circulation sanguine.
- Augmente la stabilité du buste jusqu’à 27 % et favorise une posture droite.
- Apporte un soulagement immédiat
- Protection efficace contre les blessures
Simplicité d'utilisation
- Mis en place en quelques secondes.
- Design modulable assurant un soutien efficace grâce aux poignées ergonomiques
Adaptée à un large éventail d'applications
- Application universelle
- Favorise une posture ergonomique pendant les activités de levage, de maintien et en position debout sans restreindre la liberté de mouvement
Design discret
- Design de la ceinture discret
Usage universel Idéal pour les activités prolongées qui nécessitent de se tenir debout, telles que les tâches logistiques exigeantes.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!