Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cellule de détection LR 5-14
Cellule de détection LR 5-14 - 1
Cellule de détection LR 5-14 - 2
Cellule de détection LR 5-14 - 3
Cellule de détection LR 5-14 - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cellule de détection LR 5-14

Cellule de détection laser rotatif de haute qualité avec indicateur en millimètres et avec un support pour la mire graduée

  • Largeur de la plage de réception: 120 mm
  • Présentoir: LED/LCD
  • Classe de protection IP: IP 67
  • Autonomie de la batterie: 50heures
  • Type de batterie/batterie rechargeable: Base
  • Température d'utilisation mini/maxi: -20 à 50 °C
  • Température de stockage mini/maxi: -40 à 70 °C
  • Type de batterie: Mignon AA 1,5V
  • Nombre de batteries: 2 PCS
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
Art. N° Largeur de la plage de réception Présentoir Classe de protection IP Autonomie de la batterie Quantité Cdt
Prix/Cdt
5709300451
120 mm LED/LCD IP 67 50heures
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
Convient pour tout type de chantier


Zone de travail de 600 m



Réglage des pas


Commande le RL 5-14 via une communication radio



Protection complète contre les poussières et l'eau


IP 67



Détection rapide du faisceau laser


Grande fenêtre de détection



Lecture simple des valeurs


2 écrans LCD à l'avant et à l'arrière



5 plages de détection



Instrument de nivellement servant d'outil d'alignement



Support de cellule pour les applications avec une mire



3 niveaux de signal sonore

Indication

Piles non incluses

1 an garantie