Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cellule de détection laser rotatif LR 5-14
Cellule de détection laser rotatif de haute qualité avec indicateur en millimètres et avec un support pour la mire graduée
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Convient pour tout type de chantier
Zone de travail de 600 m
Réglage des pas
Commande le RL5-14 via une communication radio
Protection complète contre les particules et l'eau
IP 67
Détection rapide des faisceaux laser
Grande fenêtre de détection
Lecture simple des valeurs
2 écrans LCD à l'avant et à l'arrière
5 plages de détection
Instrument de nivellement servant d'outil d'alignement
Support de cellule pour les applications avec une mire
3 niveaux de signal sonore
Piles non incluses
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!