Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Récepteur laser Cellule de détection universelle LRU-18
Récepteur laser Cellule de détection universelle LRU-18 - 1
Récepteur laser Cellule de détection universelle LRU-18 - 2
Récepteur laser Cellule de détection universelle LRU-18 - 3
Récepteur laser Cellule de détection universelle LRU-18 - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Récepteur laser Cellule de détection universelle LRU-18

Récepteur universel pour les lasers à lignes et à rotation rouges et verts

  • Plage de travail max.: 400 m
  • Largeur de la plage de réception: 60 mm
  • Affichage: LED, LCD
  • Indice de protection IP: IP 67
  • Autonomie de la batterie: 50heures
  • Type de pile/batterie: AlMn
  • Température d'utilisation min./max.: -10 à 50 °C
  • Type de batterie: Mignon AA
  • Nombre de batteries: 1 PCS
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
Art. N° Plage de travail max. Largeur de la plage de réception Affichage Indice de protection IP Quantité Cdt
Prix/Cdt
5709300452
400 m 60 mm LED, LCD IP 67
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
  • Longue portée, jusqu'à 500 m

  • L'affichage LCD et LED commutable offre une lisibilité optimale

  • Lecture possible depuis l'avant et l'arrière du récepteur

  • Signal sonore réglable

  • Type de protection IP 67 (étanche et étanche à la poussière)

  • Deux puissants aimants de retenue sur le haut permettent le montage sur des surfaces métalliques

  • Avec indicateur de niveau de batterie

  • Support de règle graduée et batterie inclus