Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Servante d'aspiration ponçage électrique WH 1200.32
Servante équipée d’une centrale d’aspiration à déclenchement automatique qui peut être pilotée par une ponceuse électrique et/ou pneumatique
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Télécommande électropneumatique et temporisée
- L’aspirateur se déclenche automatiquement lors de la mise en marche d’une ponceuse, et s’éteint quelques secondes après l’arrêt de la ponceuse
Sur filtre en nylon lavable en machine
- Evite le colmatage du filtre par les poussières fines de ponçage
Flexible coaxial antitrace longueur 5 m
- Très bonne maniabilité
- Ne laisse pas de marque sur la carrosserie
- Bon rayon d’action
Servante en polypropylène haute densité
- Accepte une charge jusqu’à 70 kg
Servante équipée de 2 tiroirs et plusieurs plateaux
- Permet de ranger des outils et accessoires de ponçage (ponceuse, abrasifs, plateaux, etc)
Equipée d’un timon avec crochets
- Permet de suspendre le flexible
Roues orientables antitrace et silencieuses Ø 125 mm
- Excellente mobilité
Garages VL et PL
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!