Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Chalumeau coupeur 90°

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Chalumeau coupeur 90°

Idéal pour tous les travaux de tuyauterie, chaudronnerie, fonderie, charpente et chantier naval
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
Art. N° Quantité Cdt
Prix/Cdt
0984133470
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
  • Capacité de coupe de 3 à 300 mm

  • Pression de réglage oxygène : 3 à 10 bar

  • Pression de réglage acétylène : 0,2 à 0,3 bar

  • Raccords de sortie pour tuyaux de 10 mm

  • Le chalumeau coupeur Würth utilise la technique de haute pression pour un mélange optimal dans la tête de coupe

  • Ce chalumeau parfaitement équilibré permet une très grande précision et une excellente qualité de coupe

Conforme aux normes NF-EN et ISO 5172