Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Chandelle

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Chandelle

Support robuste avec un réglage en hauteur sur 5 niveaux

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Hauteur min. Hauteur max. Capacité de charge Quantité Cdt
Prix/Cdt
0691800052
330 mm 530 mm 3000 kg
1 pcs
0691800051
425 mm 680 mm 1500 kg
1 pcs
0691800054
380 mm 595 mm 8000 kg
1 pcs
0691800053
380 mm 580 mm 5000 kg
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
Les chandelles sont obligatoires pour sécuriser un engin levé à l'aide d'un cric.