Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Câble de recharge pour véhicule électrique mode 3 type 2
Câble de recharge pour véhicule électrique mode 3 type 2 - 1
Câble de recharge pour véhicule électrique mode 3 type 2 - 2
Câble de recharge pour véhicule électrique mode 3 type 2 - 3
Câble de recharge pour véhicule électrique mode 3 type 2 - 4
Câble de recharge pour véhicule électrique mode 3 type 2 - 5
Câble de recharge pour véhicule électrique mode 3 type 2 - 6
Câble de recharge pour véhicule électrique mode 3 type 2 - 7
Câble de recharge pour véhicule électrique mode 3 type 2 - 8
Câble de recharge pour véhicule électrique mode 3 type 2 - 9

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Câble de recharge pour véhicule électrique mode 3 type 2

Pour la charge de véhicules électriques ou hybrides avec interface de type 2

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
  • Pas de glissement indésirable dû à la pluie, à la glace et à des mains graisseuses grâce aux poignées en caoutchouc

  • Câble souple et flexible, même par temps très froid

  • Connecteur léger et particulièrement ergonomique

  • Boucle avec fermeture auto-agrippante pour le regroupement et la suspension des câbles

  • Pas de rayures sur la peinture du véhicule grâce à son capuchon avec sangle de maintien réglable

  • Effet de signalisation visuel par câble rouge
Article ni repris, ni échangé.