Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Chargeur Li-Ion 12 V AL 30-LI

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Chargeur Li-Ion 12 V AL 30-LI

Chargeur compatible avec les batteries Li-Ion 10,8 V et 12 V

  • Désignation du type: AL 30-LI
  • Tension de sortie min./max.: 10,8-12 V/CC
  • Batteries adaptées: LI 10,8V, LI 12 V
  • Fréquence min./max.: 50 / 60 Hz
  • Courant de charge max.: 3 A
  • Longueur de câble: 1,60 m
  • Longueur: 170 mm
  • Largeur: 125 mm
  • Hauteur: 70 mm
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
Art. N° Désignation du type Tension de sortie min./max. Batteries adaptées Fréquence min./max. Quantité Cdt
Prix/Cdt
5700896
AL 30-LI 10,8-12 V/CC LI 10,8V, LI 12 V 50 / 60 Hz
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
Information on price display
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
1 an garantie