Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Chargeur Li-Ion 18 V AL 30-CV-LI

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Chargeur Li-Ion 18 V AL 30-CV-LI

Chargeur compatible avec les batteries CV Li-Ion 18 V

  • Tension d'entrée: 230 V/CA
  • Tension de sortie min./max.: 14,4-18 V/CC
  • Fréquence min./max.: 50 / 60 Hz
  • Courant de charge max.: 6 A
  • Longueur de câble: 1,6 m
  • Longueur: 195 mm
  • Largeur: 130 mm
  • Hauteur: 80 mm
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
Art. N° Tension d'entrée Tension de sortie min./max. Fréquence min./max. Courant de charge max. Quantité Cdt
Prix/Cdt
0700816
230 V/CA 14,4-18 V/CC 50 / 60 Hz 6 A
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
6 mois garantie