Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Chargeur de batterie de véhicule Facile 12 V - 6 A
Système de charge et de test de batterie à la fois petit et puissant.
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
Charge même les batteries excessivement déchargées
Ce chargeur charge toutes les batteries automatiquement et en toute sécurité jusqu'à leur capacité maximale. Une fois la pleine capacité de la batterie atteinte, le chargeur passe automatiquement en mode de charge de maintien pour éviter toute autodécharge.
Détermine le niveau de charge et la capacité de démarrage de la batterie en fonction de la tension de circuit ouvert mesurée
Il suffit de démarrer le véhicule pour tester la batterie.
Contrôle le fonctionnement de l'alternateur
L'écran indique si la tension générée est à l'intérieur ou en dehors de la plage admissible.
Remplace la batterie temporairement comme dispositif d'alimentation (fonction de conservation des données)
lorsque la batterie du véhicule est retirée ou remplacée, les données enregistrées (p. ex. les réglages de la radio, de l'horloge, etc.) sont conservées.
Protections :
- Protection électronique contre les inversions de polarité
- Protection contre les surcharges thermiques
- Arrêt de sécurité
- Protection contre les courts-circuits électroniques
Technologie de charge recommandée et utilisée par les plus grands constructeurs automobiles : Porsche, Mercedes-Benz (cars), Hyundai, Opel/GM.
- Les véhicules des salles d'expositions ne roulant que rarement ou peu souvent.
- Le maintien de la charge des batteries des véhicules d'occasion ou en stock.
- Le maintien de la charge des batteries stockées.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!