Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Chargeur de batterie de véhicule WBC-30
Chargeur de batterie de véhicule WBC-30 - 1
Chargeur de batterie de véhicule WBC-30 - 2
Chargeur de batterie de véhicule WBC-30 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Chargeur de batterie de véhicule WBC-30

Chargeur professionnel pour batteries de démarrage 12 V et 24 V (humides, AGM/EFB, lithium). Le partenaire idéal dans l'atelier. Charge des batteries jusqu'à 450 A avec une puissance de charge de 30 A (12 V) ou 15 A (24 V)
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
Application flexible en fonction de la situation


  • Sélection des différents modes de charge - 12 V/24 V/alimentation/désulfatation/froid

  • Sélection de différents types de batteries - humide/AGM/EFB (start/stop)/lithium


Technologie de charge intelligente par microprocesseur


  • Charge jusqu'à 3 fois plus vite que les dispositifs traditionnels

  • Charge les batteries excessivement déchargées à une tension résiduelle de 0,5 V seulement


Sécurité maximale


  • Protection contre les surcharges, les inversions de polarité, les pics de tension, etc.

  • Meilleure surveillance de la température grâce à un capteur et un système de ventilation

  • La charge s'arrête automatiquement si des risques sont détectés