Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Chargeur de batterie de véhicule WBC-30
Chargeur professionnel pour batteries de démarrage 12 V et 24 V (humides, AGM/EFB, lithium). Le partenaire idéal dans l'atelier. Charge les batteries d'une capacité comprise entre 60 et 460 Ah, avec un courant de charge de 30 A (12 V) ou 15 A (24 V). Convient aux voitures et aux véhicules utilitaires. Ne doit pas être utilisé pour les motos !
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Application flexible en fonction de la situation
- Sélection des différents modes de charge - 12 V/24 V/alimentation/désulfatation/froid
- Sélection de différents types de batteries - humide/AGM/EFB (start/stop)/lithium
Technologie de charge intelligente par microprocesseur
- Charge jusqu'à 3 fois plus vite que les dispositifs traditionnels
- Charge les batteries excessivement déchargées à une tension résiduelle de 0,5 V seulement
Sécurité maximale
- Protection contre les surcharges, les inversions de polarité, les pics de tension, etc.
- Meilleure surveillance de la température grâce à un capteur et un système de ventilation
- La charge s'arrête automatiquement si des risques sont détectés
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!