Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Chargeur de batterie, 12 V, 100 A, 20-1 200 Ah
Chargeur de batterie, 12 V, 100 A, 20-1 200 Ah - 1
Chargeur de batterie, 12 V, 100 A, 20-1 200 Ah - 2
Chargeur de batterie, 12 V, 100 A, 20-1 200 Ah - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Chargeur de batterie, 12 V, 100 A, 20-1 200 Ah

Appareil multifonction destiné à alimenter la tension de la batterie et du système électrique du véhicule, ainsi que pour la charge et la recharge de batteries de démarrage sans déconnexion de la tension du système électrique du véhicule.
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
Convient aux véhicules équipés de batteries 12 V


Motos, voitures particulières, camionnettes, machines agricoles, véhicules de secours, engins de chantier



Logement compact et robuste avec support de câble à l'avant



Recharge les batteries fortement déchargées


>2 V (régénération automatique d'urgence)



Effectue l'équilibrage automatique des cellules



Optimise la longévité et les performances de la batterie


Charge en neuf étapes et entretien sans surveillance requise



Protection contre :


  • Court-circuit

  • Inversion de polarité

  • Surtension

  • Etincelles (système anti-étincelles)

  • Arrêt automatique lorsque la batterie est déconnectée

  • Surchauffe des composants électroniques internes


LCD


Guidage simple de l'utilisateur sur l'écran et sécurité d'utilisation optimale. Toutes les fonctions et les données de charge peuvent être facilement configurées et vérifiées sur l'écran en toute clarté.



Stabilité accrue et protection contre la détérioration de la peinture


Pieds et bords en caoutchouc amortissant les chocs et les vibrations

Indication

Courbes de charge


  • 4 courbes de charge préprogrammées

  • Votre propre courbe de capacité de charge ou celle des constructeurs automobiles peut être configurée et saisie.