Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Chargeur de batterie, 12 V, 32 A, 30-600 Ah BLG 12-32 Showroom
Appareil multifonction destiné à l'alimentation en tension de la batterie et du système électrique du véhicule, ainsi qu'à la charge et la recharge de batteries de démarrage sans déconnexion du système électrique du véhicule. Pour une présentation professionnelle des caractéristiques du véhicule en mode showroom.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Convient aux véhicules équipés de batteries plomb-acide 12 V.
Par exemple : Motos, voitures particulières, camionnettes, machines agricoles, véhicules de secours, engins de chantier
Maximise la durée de vie et les performances de la batterie.
Entièrement automatique, le cycle de charge en sept étapes empêche la sulfatation de la batterie et ne nécessite aucune surveillance.
Chargeur de batterie compact et solide avec boîtier en aluminium résistant à la saleté.
Doté de pieds en caoutchouc et d'une protection des arêtes en caoutchouc amovible pour une utilisation flexible et sans danger sur et dans le véhicule.
Câble de charge détachable pour faciliter l'acheminement des câbles dans le compartiment moteur.
Conception sans ventilateur assurant une présentation silencieuse.
Utilisation simple grâce à un bouton marche/arrêt.
Charge de batteries avec une tension résiduelle de > 2 V.
Protection contre :
- Court-circuit
- Inversion de polarité
- Surtension
- Etincelles (système anti-étincelles)
- Surchauffe des composants électroniques internes
Affichage LED
Atelier
- Service client/charge de batterie - pour batteries 12 V
- Diagnostic - stabilise les batteries 12 V embarquées pour le diagnostic véhicule jusqu'à 32 A
Showroom et livraison de véhicule - charge de maintien
Alimente la batterie en délivrant une tension de 14,4 V jusqu'à 32 A et assure une tension de bord fiable pour mettre en avant toutes les caractéristiques du véhicule.
Stockage - charge de maintien
Charge de la batterie avant sa mise en vente ou pour une utilisation en atelier.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!