Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Station de charge à induction 12 V Pour la charge sans fil de dispositifs équipés de batteries à induction
Pour un montage visible sur des étagères,
des bureaux, des plans de travail ou des tables de chevet
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Charge supprimant le recours à un câble de charge, pour les smartphones ou tablettes certifiés Qi
- Montage visible
- Un transformateur 12 V capable de fournir au moins 20 W est requis pour alimenter la station de charge
- Puissance de sortie : 2 A
- Diamètre de foret : 68 mm
Contenu de la livraison
1 station de charge à induction avec câble de connexion de 1 800 mm
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!