Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Chargeur sans fil QIC-1 pour recharge sans fil
Chargeur sans fil QIC-1 pour recharge sans fil - 1
Chargeur sans fil QIC-1 pour recharge sans fil - 2
Chargeur sans fil QIC-1 pour recharge sans fil - 3
Chargeur sans fil QIC-1 pour recharge sans fil - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Chargeur sans fil QIC-1 pour recharge sans fil

Pour montage invisible sur des tables ou dans des meubles
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
  • Charge supprimant le recours à un câble de charge, pour les smartphones ou tablettes certifiés Qi

  • Montage dans la sous-structure invisible ou montage encastré

  • Fixation facile avec tampon adhésif, un support de montage supplémentaire est inclus et peut être utilisé si nécessaire, en fonction de la surface

  • Proximité de chargement : 3-18 mm

  • Fonction de chargeur rapide

  • Entrée : 5 V-2 A/9 V-1,67 A

  • Sortie : 10 W/7,5 W/5 W

  • Alimentation correspondante non incluse dans le contenu de la livraison


Contenu de la livraison


1 station de charge inductive avec alimentation enfichable

Domaine d'application

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !