Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Chargeur sans fil QIC-2 pour recharge sans fil
Chargeur sans fil QIC-2 pour recharge sans fil - 1
Chargeur sans fil QIC-2 pour recharge sans fil - 2
Chargeur sans fil QIC-2 pour recharge sans fil - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Chargeur sans fil QIC-2 pour recharge sans fil

Pour montage invisible sur des tables ou dans des meubles
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
  • Charge supprimant le recours à un câble de charge, pour les smartphones ou tablettes certifiés Qi

  • Montage dans la sous-structure invisible

  • Chargeur hautes performances avec système de refroidissement actif intégré

  • Avec mode de protection pour éviter la surcharge

  • Facile à fixer à l'aide du modèle

  • Proximité de chargement : min. 15 mm, max. 33 mm

  • Fonction de chargeur rapide

  • Entrée : 29 V-1,5 A

  • Sortie : 10 W/7,5 W/5 W

  • Alimentation correspondante non incluse dans le contenu de la livraison


Contenu de la livraison


1 station de charge inductive avec alimentation enfichable

Domaine d'application

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !