Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Chargeur sans fil QIC-3 pour recharge sans fil
Pour montage visible sur des tables ou dans des meubles
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Charge supprimant le recours à un câble de charge, pour les smartphones ou tablettes certifiés Qi
- Montage encastré visible
- Diamètre de perçage 60 mm
- Profondeur de perçage max. 40 mm
- Fonction de chargeur rapide
- Entrée : 5 V-2 A/9 V-1,67 A/9 V-3 A/12 V-2 A
- Sortie : 20 W/15 W/10 W/7,5 W/5 W
- Distance de charge max. 6 mm
- Alimentation correspondante non incluse dans le contenu de la livraison
Contenu de la livraison
1 station de charge inductive avec alimentation enfichable
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!