Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Chariot mobile PRO
Chariot mobile robuste et facilement maniable avec tiroirs et plateaux de rangement. Hauteur idéale pour une utilisation en conjonction avec des établis de la gamme PRO.
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
- Construction robuste en tôle acier, à pliures multiples et soudée
- Le système de verrouillage centralisé protège le contenu contre le vol
- Poignée alu avec bandes de marquage et cache transparent
- Tiroirs à extension partielle de plus de 80 %, montés sur roulements à rouleaux
- Dispositif de blocage des tiroirs intégré évitant le basculement
- Dimensions intérieures du tiroir (l x P) : 4?? x 60? mm
- Capacité des tiroirs : 100 kg avec charge répartie uniformément
Charge totale : 300 kg
- Rangées de fentes et base perforée pour insérer des séparateurs de tiroir
- Deux poignées de conduite robustes
- Deux roues fixes et deux roues pivotantes avec frein, ∅ 100 mm
Les avantages de la série PRO :
- Choix de 4 couleurs RAL pour les panneaux avant
- Verrous compatibles avec un système de verrouillage centralisé
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!