Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Chariots à bras de support pour grandes surfaces
Conçus pour transporter en position horizontale des grands panneaux fraîchement vernis ou peints
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Construction robuste en tube d'acier soudé de 40 x 27 mm
- Equipé de poignée de transport en tube de Ø 25 mm
Existe en 2 versions
- Un modèle à simple face
- Deux modèles à double face
Bras de supports
- 11 niveaux de stockage en tube d'acier de Ø 25 x 1,5 mm
- Espace utile entre supports : 100 mm
- Longueur utile entre les montants : 1 150 mm
Roulettes
- Equipé de 2 roulettes fixes et 2 pivotantes en caoutchouc semi-élastique et roulement à rouleaux
- Le modèle Type 3, est équipé de roulettes disposées en losange pour une plus grande maniabilité dans les espaces restreints. Dans les ateliers de menuiseries, il évite aisément les obstacles (exemple : plans de traçage au sol)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!