Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Porte-panneaux et surfaces vitrées
Conçus pour transporter et stocker en toute sécurité les éléments fragiles en bois, P.V.C, aluminium, verre
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Montants verticaux et supports horizontaux en tube d'acier carré soudé
- Montants et supports sertis de profilé en caoutchouc antidérapant assurant la protection et la stabilité des matériaux transportés
- L'inclinaison des montants et des supports renforce la sécurité lors du transport
- Existe en 3 versions : Type 1 et 2 : Equipés de 4 roulettes pivotantes en caoutchouc semi élastique et Type 3 : Monté sur pieds de maintien en fer plat
- En tube d'acier soudé de 60 x 30 mm
- Grande capacité de stockage grâce aux 15 niveaux en tube d'acier de Ø 25 mm
- Compact pour un gain de place à vide
- Equipé de 4 roulettes pivotantes à œil en caoutchouc semi-élastique
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!