Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Chariot de lavage et ménage
Chariot de lavage et ménage - 1
Chariot de lavage et ménage - 2
Chariot de lavage et ménage - 3
Chariot de lavage et ménage - 4
Chariot de lavage et ménage - 5
Chariot de lavage et ménage - 6
Chariot de lavage et ménage - 7
Chariot de lavage et ménage - 8
Chariot de lavage et ménage - 9

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Chariot de lavage et ménage

Chariot de propreté mobile

  • Matière: Polypropylène - PP
  • Longueur x largeur x hauteur: 780 x 435 x 880 mm
  • Poids du produit (par pièce): 15,5 kg
  • Couleur: Noir, Bleu, Rouge, Gris clair
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
Art. N° Matière Longueur x largeur x hauteur Poids du produit (par pièce) Couleur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0891990988
Polypropylène - PP 780 x 435 x 880 mm 15,5 kg Noir, Bleu, Rouge, Gris clair
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
  • Traité anticorrosion

  • Roues antitaches pivotantes Ø 100 mm

  • 2 seaux de 15 L. avec anses à codes couleurs

  • Livrée avec presse universelle à machoire qui s'adapte à tous les balais

  • 2 Bacs 6 L. avec anses à codes couleurs de rangement de produits

  • 1 support pour sac 120 L. avec couvercle

  • Livré avec sac toile gris à ouverture frontale

  • Support manche et repose balai inclus

En polypropylène recyclé noir


  • Ecologique

  • Résistant