Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Servante de service en plastique
Servante de service en plastique - 1
Servante de service en plastique - 2
Servante de service en plastique - 3
Servante de service en plastique - 4
Servante de service en plastique - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Servante de service en plastique

Servante de service en plastique robuste et facile à manier.

  • Couleur: Noir
  • Capacité de charge: 200 kg
  • Matière: Polypropylène - PP
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
Art. N° Couleur Capacité de charge Matière Quantité Cdt
Prix/Cdt
0962450003
Noir 200 kg Polypropylène - PP
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
Dimensions (l x P x H en mm) : 866 x 440 x 825



Servante de service à durée de vie élevée


Fabriqué en plastique



Convient parfaitement pour une utilisation avec des composants électroniques


Conductivité réduite par rapport aux chariots en métal



Deux roulettes directrices et deux roulettes porteuses en caoutchouc de 5 pouces



Stockage de la rallonge


Pour le rangement des câbles ou des fils



Capacité de charge de 100 kg pour chaque étagère, 200 kg au total



Montage facile

Indication
  • Ne pas monter sur ce produit. Vous risqueriez de tomber et de vous blesser.

  • Ne pas dépasser une charge maximale de 100 KG par étagère.