Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Chariot 1000

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Chariot 1000

Avec rail universel pour bacs de rangement de taille 3/4. Idéal pour le stockage de petites pièces et de pièces détachées, idéal pour les ateliers, les commerces et l'industrie.

  • Conception des boîtes: 36boîtes, taille3, jaune, 48boîtes, taille3, bleu
  • Largeur: 1055 mm
  • Hauteur: 1295 mm
  • Capacité de charge: 300 kg
  • Matière: Tôle d'acier
  • Finition: Zingué
  • Poids du produit (par pièce): 56500 g
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
Art. N° Conception des boîtes Largeur Hauteur Capacité de charge Quantité Cdt
Prix/Cdt
0962200225
36boîtes, taille3, jaune, 48boîtes, taille3, bleu 1055 mm 1295 mm 300 kg
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
  • Disposition optimale de l'espace de stockage par groupements de couleurs des bacs de rangement

  • Accès optimisé aux emplacements d'installation

  • 2 roues fixes et 2 roues pivotantes, avec TOTALSTOP

  • Montage simple

  • Capacité de charge 300 kg

  • Acier trempé, zingué