Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Chariot de marquage de lignes
Chariot de traçage pour marquage de lignes avec traceurs de lignes Art. N° 0893 199 10, 0893 199 11 et 0893 199 12
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Permet un travail simple et propre
- Démarcation précise des lignes
- Tracé rectiligne
- Support réglable en hauteur pour régler la largeur du flux de pulvérisation avec une échelle graduée
- Support réglable centralement et latéralement pour le marquage des lignes et des bordures
Produit ergonomique, facile à utiliser
- Poignée réglable en hauteur
- La poignée peut être montée à droite ou à gauche
- Barre pour indiquer la direction
Largeur du flux de pulvérisation :
40–110 mm
3 supports pour aérosols de rechange
Lors de la commande du chariot de traçage de lignes, commander la tête de pulvérisation Art. N° 0891 199 séparément.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!