Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Chariot desserte Avec bac de récupération

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Chariot desserte Avec bac de récupération
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
  • Tube en acier, dia. 26,9 x 1,75 mm

  • Galets de roulement avec pneus TPE et roulements à billes, boîtier zingué

  • Système de blocage/frein situé sur les roues pivotantes, conformément à la norme européenne EN 1757-3

  • Avec bac de récupération (60 litres) pour le transport d'objets sales, huileux et gras tels que filtres à huile, outils, pièces de rechange, etc.

  • Soupape de purge intégrée, 1/2 pouce

  • Le plateau est conique jusqu'au robinet

  • Caillebotis en acier zingué, taille de maille 30 x 30 mm
Article ni repris, ni échangé.