Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Chariot desserte pour tuyaux acier, zone de chargement affleurante
Made of steel tube
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Tube d'acier Ø 26,9 x 1,75 mm
- Roulettes dotées de pneus pleins et de roulements à rouleaux, logement zingué
- Roues pivotantes avec frein, conformément à la norme européenne EN 1757-3
- Plateforme de chargement en panneau de bois finition hêtre (MDF)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!