Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Etablis mobiles CLIP-O-FLEX®
Trois rails d'accrochage CLIP-O-FLEX® montés à gauche, à droite et à l'arrière. Comprenant un système coulissant pratique pour plateaux CLIP-O-FLEX®, selon la version en option 14 ou 12 plateaux 345 x 260 x 30 mm avec profil d'accrochage 0/40/80°
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Avec système coulissant pratique
- Dimensions totales (LxHxP) 953 x 958 x 405 mm (sans poignée coulissante)
- Dimensions internes (LxP) 365 x 294 mm | Hauteur frontale du tiroir 90 mm
- Capacité de charge par 35 kg
- Revêtu par poudre | Construction robuste en tôle acier soudée avec plateau d'établi multiplex peint de 30 mm d'épaisseur au-dessus du boîtier
- Plateau roulant avec 2 roues fixes et 2 galets de roulement de 100 mm de diamètre avec 1 roue pivotante avec butoir
- Verrouillage centralisé avec serrure à cylindres avec 2 clés
- 2 versions différentes : en option avec 2 portes et 2 tiroirs ou avec 2 portes et 4 tiroirs
- Réf. 0960072006 | Etabli mobile CLIP-O-FLEX® avec 2 portes, 4 tiroirs et 12 plateaux, hauteurs de porte 2 x 540 mm, poids total 136 kg, corps RAL 9006, avant RAL 9005
- Réf. 0960072005 | Etabli mobile CLIP-O-FLEX® avec 2 portes, 2 tiroirs et 14 plateaux, hauteurs de porte 1 x 540 mm/1 x 720 mm, poids total 129 kg, corps RAL 9006, avant RAL 9005
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!