Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Chariot porte-bouteille en acier
Pour le transport de 2 bouteilles de gaz.
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
- Avec supports intégrés pour fil à souder
- Construction permanente en acier soudé
- Tube d'acier Ø 33,7 x 2 mm
- Socle en tôle acier de 4 mm d'épaisseur avec des rebords sur trois côtés
- Les poignées munies d'une barre de sécurité en plastique haute résistance (conformes à la norme DIN EN 1757-3) protègent les mains contre les blessures
- La chaîne de protection empêche les bouteilles de basculer
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!