Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Diable pour escalier

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Diable pour escalier

Les roues pleines en caoutchouc à 3 branches dotées de jantes en plastique et de roulements à rouleaux facilitent le transport dans les escaliers.
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
Appeler le service client : 03 88 88 12 12

Prix affichés aux clients après connexion

  • Construction permanente en acier soudé

  • Utile dans les applications impliquant des trajets fréquents dans les escaliers (sol stable et nivelé)

  • Les poignées munies d'une barre de sécurité en plastique haute résistance (conformes à la norme DIN EN 1757-3) protègent les mains contre les blessures.

  • Tube d'acier Ø 26,9 x 1,75 mm

  • Socle en tôle acier de 4 mm d'épaisseur